Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise bout hemispherique NU carbure monobloc TiALN queue HA D2 2mm

  • ERIKS:12049969
  • Fabricant:4317784471527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté à la plongée axiale .

Applications : copiage. Convient à l'usinage HSC jusqu'à 62 HRC.
Ajouter à la liste

31,00 €/ Unitéhors TVA

37,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à copier à bout hémisphérique
Longueur de coupe maximale
5 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
50 mm
Norme DIN
DIN 6535-HA
Diamètre de tête
2 mm