Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise bout hemispherique longue DIN1889 HSSCo8 TiALN type N 17mm

  • ERIKS:12049283
  • Fabricant:4317784466776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à bout hémisphérique, longue, HSS Co8, à revêtement TiAIN

Modèle : adapté au perçage.

Applications : pour fraiser des profils semi-circulaires. Utilisation comme fraise à copier et à coupes parallèles dans la fabrication des moules.



Modèle long conforme à la norme DIN 1889.

Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % par rapport aux outils sans revêtement. Usinage à sec possible. Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % par rapport aux outils sans revêtement. Usinage à sec possible.
Ajouter à la liste

53,88 €/ Unitéhors TVA

65,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à copier à bout hémisphérique
Longueur de coupe maximale
32 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
123 mm
Norme DIN
1889
Diamètre de tête
17 mm