Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.
Applications : fraise universelle pour les travaux de copiage. Utilisable sous réserves pour le fraisage en plongée, le fraisage en avalant, le détourage, le fraisage à coupes parallèles et le rainurage.
67,16 €/ Unitéhors TVA
81,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à copier à bout hémisphérique |
Longueur de coupe maximale | 14 mm |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Longueur totale | 66 mm |
Norme DIN | 6535-HB |
Diamètre de tête | 10 mm |