Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise bout hemispherique courte NU carbure monobloc TiALN queue HB D2 1,5mm

  • ERIKS:23110094
  • Fabricant:4317784216968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.

Applications : fraise universelle pour les travaux de copiage. Utilisable sous réserves pour le fraisage en plongée, le fraisage en avalant, le détourage, le fraisage à coupes parallèles et le rainurage.



Modèle : adapté au perçage.

Applications : fraise universelle pour les travaux de copiage. Utilisable pour le fraisage en plongée, le fraisage en avalant, le détourage, le fraisage à coupes parallèles et le rainurage.
Ajouter à la liste

17,53 €/ Unitéhors TVA

21,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à copier à bout hémisphérique
Longueur de coupe maximale
25 mm
Diamètre d'arbre
3 mm
Longueur totale
38 mm
Norme DIN
6535-HB
Diamètre de tête
15 mm