Modèle : avec une dent. Goujure finement rectifiée (polissage miroir).
Applications : fraisage de contours et en plongée ainsi que fraisage d'encoches ou de rainures sur les fenêtres, les portes et autres profilés en aluminium et en plastique. Sous réserve, également pour les métaux non ferreux.
Remarque : le processus HSC (usinage grande vitesse) permet d'atteindre une vitesse de coupe et de rotation bien plus élevée ainsi qu'une avance bien plus grande par rapport aux processus d'usinage habituels.
40,20 €/ Unitéhors TVA
48,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise gabarit |
Longueur de coupe maximale | 22 mm |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Longueur totale | 63 mm |
Diamètre de tête | 8 mm |