Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a une dent NU carbure monobloc 2,0mm

  • ERIKS:23110474
  • Fabricant:4317784144766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à une dent en carbure monobloc, alu

Modèle : avec une dent. Goujure finement rectifiée (polissage miroir).

Applications : fraisage de contours et en plongée ainsi que fraisage d'encoches ou de rainures sur les fenêtres, les portes et autres profilés en aluminium et en plastique. Sous réserve, également pour les métaux non ferreux.

Remarque : le processus HSC (usinage grande vitesse) permet d'atteindre une vitesse de coupe et de rotation bien plus élevée ainsi qu'une avance bien plus grande par rapport aux processus d'usinage habituels.

Ajouter à la liste

27,42 €/ Unitéhors TVA

33,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise gabarit
Longueur de coupe maximale
10 mm
Diamètre d'arbre
2 mm
Longueur totale
40 mm
Diamètre de tête
2 mm