Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a rainurer longue carbure monobloc HSSCo8 5mm

  • ERIKS:23107441
  • Fabricant:4317784139823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à rainurer

Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.

Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9.
Ajouter à la liste

10,68 €/ Unitéhors TVA

12,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
13 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
68 mm
Norme DIN
844L
Diamètre de tête
5 mm