20,69 €/ Unitéhors TVA
25,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à clavette |
Longueur de coupe maximale | 26 mm |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Longueur totale | 110 mm |
Norme DIN | 844L |
Diamètre de tête | 14 mm |