Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a rainurer longue carbure monobloc HSSCo8 10mm

  • ERIKS:23107451
  • Fabricant:4317784139922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à rainurer

Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.

Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9.
Ajouter à la liste

15,21 €/ Unitéhors TVA

18,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
22 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
95 mm
Norme DIN
844L
Diamètre de tête
10 mm