Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a rainurer DIN844 HSSE-PM TiALN type K D3 5mm

  • ERIKS:23109383
  • Fabricant:4317784361620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à rainurer

Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.

L'HSSE-PM se distingue par sa grande ténacité (meilleure stabilité des arêtes, plus grande résistance à l'usure) et par sa plus grande longévité.
Bonne utilisation dans des conditions de coupe instables.

Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9 et détourage.

Ajouter à la liste

18,71 €/ Unitéhors TVA

22,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
13 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
57 mm
Norme DIN
844K
Diamètre de tête
5 mm
Alternatives

35,49 €/ Unitéhors TVA

42,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026