Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a rainurer DIN844 HSSE-PM TiALN type K D3 25mm

  • ERIKS:12049343
  • Fabricant:4317784465663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à rainurer

Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.

L'HSSE-PM se distingue par sa grande ténacité (meilleure stabilité des arêtes, plus grande résistance à l'usure) et par sa plus grande longévité.
Bonne utilisation dans des conditions de coupe instables.

Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9 et détourage.

Ajouter à la liste

105,81 €/ Unitéhors TVA

128,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
45 mm
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur totale
121 mm
Norme DIN
844K
Diamètre de tête
25 mm