Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise à rainurer DIN327D courte acier rapide HSS Co8 4,8mm

  • ERIKS:23107380
  • Fabricant:4317784126847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Modèle : type N, DIN 327-D, 30°, à coupe centrale.
Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9.
Ajouter à la liste

6,10 €/ Unitéhors TVA

7,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
8 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
52 mm
Norme DIN
327D
Diamètre de tête
48 mm