Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise à rainurer DIN327D courte acier rapide HSS Co8 16,0mm TiAIN

  • ERIKS:23107434
  • Fabricant:4317784140188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Modèle : type N, DIN 327-D, 30°, à coupe centrale.
Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9.
Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % à celle d'outils sans revêtement. Usinage à sec possible.
Ajouter à la liste

26,27 €/ Unitéhors TVA

31,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
19 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
79 mm
Norme DIN
327D
Diamètre de tête
16 mm