Modèle : type N, 30°, à partir de 3,0 mm de Ø à coupe centrale.
Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9 et détourage.
25,80 €/ Unitéhors TVA
31,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à clavette |
Longueur de coupe maximale | 11 mm |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Longueur totale | 61 mm |
Norme DIN | 327 |
Diamètre de tête | 8 mm |