Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a rainurer DIN327 HSSE-PM TiALN type K D3 6mm

  • ERIKS:12049327
  • Fabricant:4317784465519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à rainurer

Modèle : type N, 30°, à partir de 3,0 mm de Ø à coupe centrale.

Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9 et détourage.



L'HSSE-PM se distingue par sa grande ténacité (meilleure stabilité des arêtes, plus grande résistance à l'usure) et par sa plus grande longévité.

Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % par rapport aux outils sans revêtement. Usinage à sec possible.
Ajouter à la liste

16,35 €/ Unitéhors TVA

19,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
8 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
52 mm
Norme DIN
327
Diamètre de tête
6 mm