Modèle : type N, 30°, à partir de 3,0 mm de Ø à coupe centrale.
Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9 et détourage.
16,08 €/ Unitéhors TVA
19,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à clavette |
Longueur de coupe maximale | 5 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 49 mm |
Norme DIN | 327 |
Diamètre de tête | 25 mm |