Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a rainurer DIN327 HSSE-PM TiALN type DK 16mm

  • ERIKS:23107916
  • Fabricant:4317784360425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à rainurer, 2 dents, HSS-E PM, revêtement TiAIN

Modèle : à coupe centrale.

Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9.



L'HSSE-PM se distingue par sa grande ténacité (meilleure stabilité des arêtes, plus grande résistance à l'usure) et par sa plus grande longévité.
Bonne utilisation dans des conditions de coupe instables.
Ajouter à la liste

44,51 €/ Unitéhors TVA

53,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
19 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
79 mm
Norme DIN
327
Diamètre de tête
16 mm