Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a rainurer DIN327 HSSE-PM TiALN type DK 14mm

  • ERIKS:23107915
  • Fabricant:4317784360418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à rainurer, 2 dents, HSS-E PM, revêtement TiAIN

Modèle : à coupe centrale.

Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9.



L'HSSE-PM se distingue par sa grande ténacité (meilleure stabilité des arêtes, plus grande résistance à l'usure) et par sa plus grande longévité.
Bonne utilisation dans des conditions de coupe instables.
Ajouter à la liste

36,84 €/ Unitéhors TVA

44,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
16 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
73 mm
Norme DIN
327
Diamètre de tête
14 mm