Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a rainurer DIN327 HSSCo8 type N forme D 8mm

  • ERIKS:23107933
  • Fabricant:4317784360593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à rainurer, alu

Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.

Applications : fraisage en plongée, rainurage et détourage.
Ajouter à la liste

14,99 €/ Unitéhors TVA

18,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
19 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
61 mm
Norme DIN
327
Diamètre de tête
8 mm