Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a rainurer DIN327 HSSCo8 type N forme D 2mm

  • ERIKS:23107921
  • Fabricant:4317784360470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à rainurer, alu

Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.

Applications : fraisage en plongée, rainurage et détourage.
Ajouter à la liste

11,06 €/ Unitéhors TVA

13,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
7 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
48 mm
Norme DIN
327
Diamètre de tête
2 mm