Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a rainurer courte HSSCo8 DIN327 forme D 2,80mm

  • ERIKS:23107374
  • Fabricant:4317784126809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à rainurer, 2 dents, HSS Co8

Modèle : à coupe centrale.

Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9.

Ajouter à la liste

7,76 €/ Unitéhors TVA

9,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
5 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
49 mm
Norme DIN
327D
Diamètre de tête
28 mm