Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a rainurer courte HSSCo8 DIN327 forme D 12mm

  • ERIKS:23107399
  • Fabricant:4317784090223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à rainurer, 2 dents, HSS Co8

Modèle : à coupe centrale.

Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9.

Ajouter à la liste

15,03 €/ Unitéhors TVA

18,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
16 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
73 mm
Norme DIN
327D
Diamètre de tête
12 mm