Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a rainurer courte DIN844 HSSCo8 22mm

  • ERIKS:23108720
  • Fabricant:4317784127646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à rainurer

Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.

Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9 et détourage.
Ajouter à la liste

38,47 €/ Unitéhors TVA

46,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
38 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur totale
104 mm
Norme DIN
844K
Diamètre de tête
22 mm