Design: Type N, 30°, from Ø 3.0 mm with central cut. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves, Ø tolerance e8 for fit P9 as well as for peripheral milling.
11,31 €/ Unitéhors TVA
13,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à clavette |
Longueur de coupe maximale | 11 mm |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Longueur totale | 61 mm |
Norme DIN | 327 |
Diamètre de tête | 8 mm |
21,46 €/ Unitéhors TVA
25,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026