Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a rainurer courte DIN327 HSSCo8 D3 30mm

  • ERIKS:23108707
  • Fabricant:4317784127639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slot drill (slot cutter), 3 cutting edges, DIN 327, HSS Co8, bright

Design: Type N, 30°, from Ø 3.0 mm with central cut. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves, Ø tolerance e8 for fit P9 as well as for peripheral milling.

Ajouter à la liste

89,82 €/ Unitéhors TVA

108,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur totale
102 mm
Norme DIN
327
Diamètre de tête
30 mm