Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a rainurer courte DIN327 HSSCo8 D3 14mm

  • ERIKS:23108697
  • Fabricant:4317784089036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slot drill (slot cutter), 3 cutting edges, DIN 327, HSS Co8, bright

Design: Type N, 30°, from Ø 3.0 mm with central cut. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves, Ø tolerance e8 for fit P9 as well as for peripheral milling.

Ajouter à la liste

16,21 €/ Unitéhors TVA

19,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
16 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
73 mm
Norme DIN
327
Diamètre de tête
14 mm
Alternatives

45,86 €/ Unitéhors TVA

55,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026