Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a rainurer a jeter longue NU HSSCo8 type N 3mm

  • ERIKS:14098390
  • Fabricant:4317784087568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mini-fraise à rainurer

Modèle : avec géométrie des dents à utilisation universelle. Adapté au perçage.

Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9 et détourage.

Ajouter à la liste

8,21 €/ Unitéhors TVA

9,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Diamètre
3 mm
Longueur de coupe maximale
8 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
39 mm
Diamètre de tête
3 mm