Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a rainurer a jeter courte NU HSSCo8 type N D3 5mm

  • ERIKS:23108664
  • Fabricant:4317784089357
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mini-fraise à rainurer

Modèle : avec géométrie des dents à utilisation universelle. Adapté au perçage.

Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9 et détourage.

Ajouter à la liste

6,67 €/ Unitéhors TVA

8,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Diamètre
5 mm
Longueur de coupe maximale
8 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
39 mm
Diamètre de tête
5 mm