Modèle : avec géométrie des dents à utilisation universelle. Adapté au perçage.
Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9 et détourage.
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à clavette |
Diamètre | 4.5 mm |
Longueur de coupe maximale | 7 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 38 mm |
Diamètre de tête | 45 mm |