Modèle : avec géométrie des dents à utilisation universelle. Adapté au perçage.
Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9 et détourage.
6,67 €/ Unitéhors TVA
8,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à clavette |
Diamètre | 1 mm |
Longueur de coupe maximale | 2 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 34 mm |
Diamètre de tête | 1 mm |