Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a rainurer a jeter courte NU HSSCo8 type N D3 10mm

  • ERIKS:23108671
  • Fabricant:4317784144247
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mini-fraise à rainurer

Modèle : avec géométrie des dents à utilisation universelle. Adapté au perçage.

Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9 et détourage.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Diamètre
10 mm
Longueur de coupe maximale
13 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
50 mm
Diamètre de tête
10 mm