Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise à rainurer 3 dents DIN844K courte acier rapide HSS Co8 7,5mm

  • ERIKS:23109374
  • Fabricant:4317784361538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Modèle : à coupe centrale.
Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9 ainsi que fraisage en roulant.
Ajouter à la liste

10,40 €/ Unitéhors TVA

12,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
16 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
66 mm
Norme DIN
844K
Diamètre de tête
75 mm