Modèle : goujure hélicoïdale, avec pilote fixe.
Applications : pour noyer les têtes des vis à six pans creux conformes aux normes DIN 912, DIN 6912 et DIN 7984 et des vis à tête cylindrique conformes à la norme DIN 84 (ISO 1207).
Remarque : autres dimensions disponibles sur demande.
133,60 €/ Unitéhors TVA
161,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 40 mm |
Longueur totale | 205 mm |
Système d'enregistrement | Cône morse 3 |
direction de découpage | A droite |
Type | Fraise conique à chanfreiner |
Matériau | HSS |