Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a lamer fin HSS queue CM trou debouchant M22

  • ERIKS:23410584
  • Fabricant:4317784258005
Image 1
Fraise à lamer à queue cône morse, pour trou débouchant, ajustement fin

Modèle : goujure hélicoïdale, avec pilote fixe.

Applications : pour noyer les têtes des vis à six pans creux conformes aux normes DIN 912, DIN 6912 et DIN 7984 et des vis à tête cylindrique conformes à la norme DIN 84 (ISO 1207).

Remarque : autres dimensions disponibles sur demande.

Ajouter à la liste

123,97 €/ Unitéhors TVA

150,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
36 mm
Longueur totale
205 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 3
direction de découpage
A droite
Type
Fraise conique à chanfreiner
Matériau
HSS