Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a lamer fin HSS queue CM trou debouchant M18

  • ERIKS:23410582
  • Fabricant:4317784257985
Image 1
Fraise à lamer à queue cône morse, pour trou débouchant, ajustement fin

Modèle : goujure hélicoïdale, avec pilote fixe.

Applications : pour noyer les têtes des vis à six pans creux conformes aux normes DIN 912, DIN 6912 et DIN 7984 et des vis à tête cylindrique conformes à la norme DIN 84 (ISO 1207).

Remarque : autres dimensions disponibles sur demande.

Ajouter à la liste

80,17 €/ Unitéhors TVA

97,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
30 mm
Longueur totale
190 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 3
direction de découpage
A droite
Type
Fraise conique à chanfreiner
Matériau
HSS