Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a lamer fin HSS queue CM trou debouchant M10

  • ERIKS:23410578
  • Fabricant:4317784257947
Image 1
Fraise à lamer à queue cône morse, pour trou débouchant, ajustement fin

Modèle : goujure hélicoïdale, avec pilote fixe.

Applications : pour noyer les têtes des vis à six pans creux conformes aux normes DIN 912, DIN 6912 et DIN 7984 et des vis à tête cylindrique conformes à la norme DIN 84 (ISO 1207).

Remarque : autres dimensions disponibles sur demande.

Ajouter à la liste

48,95 €/ Unitéhors TVA

59,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
18 mm
Longueur totale
150 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 2
direction de découpage
A droite
Type
Fraise conique à chanfreiner
Matériau
HSS