Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a lamer avant-trou HSS queue CM M18

  • ERIKS:12594265
  • Fabricant:4317784504560
Image 1
Fraise à lamer à queue cône morse pour avant-trou

Modèle : goujure hélicoïdale, avec pilote fixe.

Applications : pour noyer les têtes des vis à six pans creux conformes aux normes DIN 912, DIN 6912 et DIN 7984 et des vis à tête cylindrique conformes à la norme DIN 84 (ISO 1207).

Remarque : autres dimensions disponibles sur demande.

Ajouter à la liste

88,69 €/ Unitéhors TVA

107,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur totale
190 mm
Type
Fraise conique à chanfreiner
Matériau
HSS