Modèle : goujure hélicoïdale, avec pilote fixe.
Applications : pour noyer les têtes des vis à six pans creux conformes aux normes DIN 912, DIN 6912 et DIN 7984 et des vis à tête cylindrique conformes à la norme DIN 84 (ISO 1207). Idéale pour le chanfreinage sans vibrations et sans bavures dans l'acier, la fonte et les métaux légers.
Remarque : le pilote de la fraise convient uniquement aux avant-trous de taraudage.
25,80 €/ Unitéhors TVA
31,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 15 mm |
Longueur totale | 100 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 373 |
Type | Fraise conique à chanfreiner |
Matériau | HSS |