Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a lamer avant-trou DIN373 HSS queue cylindrique M6

  • ERIKS:23410571
  • Fabricant:4317784079778
Image 1
Fraise à lamer 180° à queue cyl.

Modèle : goujure hélicoïdale, avec pilote fixe.

Applications : pour noyer les têtes des vis à six pans creux conformes aux normes DIN 912, DIN 6912 et DIN 7984 et des vis à tête cylindrique conformes à la norme DIN 84 (ISO 1207). Idéale pour le chanfreinage sans vibrations et sans bavures dans l'acier, la fonte et les métaux légers.

Remarque : le pilote de la fraise convient uniquement aux avant-trous de taraudage.

Ajouter à la liste

13,69 €/ Unitéhors TVA

16,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
11 mm
Longueur totale
80 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Fraise conique à chanfreiner
Matériau
HSS