Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a graver NU carbure monobloc 60 3,0mm

  • ERIKS:23110645
  • Fabricant:4317784365130
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à graver en carbure monobloc

Modèle : avec dépouille, largeur de fraisage (largeur du tracé) de 0,1 mm.

Applications : gravure des contours sans bavures.

Ajouter à la liste

40,26 €/ Unitéhors TVA

48,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise de gravure
Longueur de coupe maximale
15 mm
Diamètre d'arbre
3 mm
Longueur totale
40 mm
Norme DIN
DIN 6535-HA
Diamètre de tête
3 mm