Modèle : à queue cylindrique. Détalonnage spécial et régulier du cône. La géométrie favorable des taillants permet une coupe douce et progressive. Grâce au perçage oblique, les copeaux sont évacués dans le sens de la queue et ne peuvent pas endommager le chanfrein. Ainsi, le fraisage est rond, ce qui permet de ménager la broche de la machine.
Applications : convient à l'ébavurage et au chanfreinage léger et sans vibrations.
10,12 €/ Unitéhors TVA
12,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Longueur totale | 48 mm |
Type | Fraise à lamer à trou transversal |
Angle de pointe | 90 ° |
Matériau | HSS |