Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a ebavurer HSS trou transversal 90 25-30mm

  • ERIKS:12594274
  • Fabricant:4317784504652
Image 1
Fraise conique à ébavurer à 90°, à trou

Modèle : à queue cylindrique. Détalonnage spécial et régulier du cône. La géométrie favorable des taillants permet une coupe douce et progressive. Grâce au perçage oblique, les copeaux sont évacués dans le sens de la queue et ne peuvent pas endommager le chanfrein. Ainsi, le fraisage est rond, ce qui permet de ménager la broche de la machine.

Applications : convient à l'ébavurage et au chanfreinage léger et sans vibrations.

Ajouter à la liste

55,64 €/ Unitéhors TVA

67,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur totale
115 mm
Type
Fraise à lamer à trou transversal
Angle de pointe
90 °
Matériau
HSS