Modèle : similaire à la norme DIN 6527.
Applications : ébavurage et chanfreinage. Convient parfaitement pour l'usinage des contours.
175,86 €/ Unitéhors TVA
212,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à ébarber |
Longueur de coupe maximale | 18 mm |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Longueur totale | 92 mm |
Norme DIN | 6527L |
Diamètre de tête | 16 mm |