Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a ebavurer/ chanfreiner DIN6527 carbure monobloc TiALN 90 10mm

  • ERIKS:23110637
  • Fabricant:4317784365055
Image 1
Fraise à ébavurer et chanfreiner NC carbure monobloc

Modèle : similaire à la norme DIN 6527.

Applications : ébavurage et chanfreinage. Convient parfaitement pour l'usinage des contours.

Ajouter à la liste

54,28 €/ Unitéhors TVA

65,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à ébarber
Longueur de coupe maximale
14 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
72 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
10 mm