Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a ebavurer/ chanfreiner CN DIN6527 carbure monobloc TiALN 120 16mm

  • ERIKS:12594662
  • Fabricant:4317784511148
Image 1
Fraise à ébavurer et chanfreiner NC carbure monobloc

Modèle : similaire à la norme DIN 6527.

Applications : ébavurage et chanfreinage. Convient parfaitement pour l'usinage des contours.

Ajouter à la liste

175,86 €/ Unitéhors TVA

212,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à ébarber
Longueur de coupe maximale
18 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
92 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
16 mm