Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a ebavurer/ chanfreiner CN DIN6527 carbure monobloc 120 4mm

  • ERIKS:12594650
  • Fabricant:4317784511025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à ébavurer et chanfreiner NC carbure monobloc

Modèle : similaire à la norme DIN 6527.

Applications : ébavurage et chanfreinage. Convient parfaitement pour l'usinage des contours.



120°.

Ajouter à la liste

27,05 €/ Unitéhors TVA

32,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à ébarber
Longueur de coupe maximale
8 mm
Diamètre d'arbre
4 mm
Longueur totale
54 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
4 mm