Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise à chanfreiner D45mm 45° D1 pr TCGX 163504

  • ERIKS:14567560
  • Fabricant:4317784638784
Image 1
Fraise à chanfreiner avec guidage, 45°

Modèle : fraise à chanfreiner et lamer à queue cylindrique, porte outils nickelé. Guidage efficace grâce à la plaque de guidage opposée.
Livraison sans plaquettes de coupe, sans tournevis.

Applications : utilisation universelle pour le chanfreinage, le lamage et l'ébavurage sous un angle d'inclinaison de 45° ainsi que l'ébavurage en avant et en arrière. Convient au travail sur les perceuses manuelles.

Ajouter à la liste

447,24 €/ Unitéhors TVA

541,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT