Modèle : profondeur de coupe jusqu'à 55 mm, avec queue Weldon de Ø 19 mm, rectifié avec meule CBN, coupe à droite.
Applications : s'utilise sur perceuses à base magnétique ou à colonne à cône morse. La fraise à carotter usine seulement un mince anneau de matière. La carotte qui est restée est éjectée par force de ressort au moyen d'une tige de guidage et d'éjection. Les copeaux sont évacués rapidement vers le haut et le risque de rupture est minimisé. Même les grands diamètres de perçage ne nécessitent que relativement peu d'énergie. Par rapport au foret hélicoïdal, le foret à carotter n'usine qu'une petite partie de la surface totale. Il en résulte un gain d'effort et de temps très important.
34,90 €/ Unitéhors TVA
42,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150