Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise a carotter HSS TiALN queue Weldon 15/30mm

  • ERIKS:14568569
  • Fabricant:4317784561167
Image 1
Fraise à carotter

Modèle : profondeur de coupe jusqu'à 30 mm, avec queue Weldon de Ø 19 mm, rectifié avec meule CBN, coupe à droite.

Applications : s'utilise sur perceuses à base magnétique ou à colonne à cône morse. La fraise à carotter usine seulement un mince anneau de matière. La carotte qui est restée est éjectée par force de ressort au moyen d'une tige de guidage et d'éjection. Les copeaux sont évacués rapidement vers le haut et le risque de rupture est minimisé. Même les grands diamètres de perçage ne nécessitent que relativement peu d'énergie. Par rapport au foret hélicoïdal, le foret à carotter n'usine qu'une petite partie de la surface totale. Il en résulte un gain d'effort et de temps très important.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT