Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise 4 dents norme d'usine courte carbure monobloc TiAIN 7,0mm Ø8mm HA

  • ERIKS:12049682
  • Fabricant:4317784468275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Modèle : carbure monobloc à grain ultrafin, type N, conforme à la norme d'usine, à coupe centrale.
Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % à celle d'outils sans revêtement. Usinage à sec possible.
Application : fraisage en roulant ainsi qu'usinage universel. Convient également au fraisage tangentiel et au fraisage de finition. Convient particulièrement à l'usinage de l'acier inoxydable.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
16 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur totale
60 mm
Diamètre de tête
7 mm